- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- AK25のおすすめ人気ランキング
AK25のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新481件の「AK25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロブスター 工具 圧着」、「圧着工具」、「スライドパイプ」などの商品も取り扱っております。
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。全長(mm)194トラスコ品番274-6344質量(g)285端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
尼崎彫刻工業Amacho 数字刻印セット 2.5mm
文字種別数字トラスコ品番509-8378セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
無蛍光和紙を使用しております。
長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
アサヒ特販水道凍結防止器 サーモなし
水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
SIRC(サーク)IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ
【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.78MB)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
積水樹脂プラメタルメタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-66
1丁
¥98,000税込¥107,800
翌日出荷





![[EA338AK-25用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64505508-210427-02.jpg)









![耐油懐敷 華かすみ淡桜 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00546875-141008-02.jpg)