カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(9)
        • 産業用ロボット(1)
        • 直動部品(2)

メカニカル部品 :「AK25」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から22日以内出荷
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質スチールシールシールなし
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
98,800税込108,680
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
65,980税込72,578
1台
当日出荷から40日以内出荷
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーターαSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズオリエンタルモーター
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H 三木プーリベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H三木プーリ
172,088税込189,297
1個
17日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4変速比1:4.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDCモデル三木プーリ
369,800税込406,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷から46日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
939,800税込1,033,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品