ATG-3のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
22件の「ATG-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ チェッカー」、「STG-1」、「シャチハタスタンプ台」などの商品も取り扱っております。

小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。 差込角(sq.) 12.7 寸法L(mm) 97 質量(g) 365 寸法H(mm) 55 寸法d(mm) 4.8 寸法A(mm) 24.2 寸法D(mm) 78.5
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質 SUS316 材質(本体) SUS316 温度(℃) -196~350 最高使用圧力(MPa) 16.2 接続方式 単管Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装 マットオリーブグリーン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(475g)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度 ±1.6% F.S 材質(ケース) SUS304 材質(接液部) SUS316
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

1個ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 参考圧力計:±30kPa 接続ねじ (チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ) アルミダイキャスト 対象 英式バルブ・米式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 400 圧力範囲(kPa) (計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部) 真鍮
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部) SUS316
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1876種類の商品があります)

1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装 使用方法 1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 マットオリーブグリーン 内容 関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 2400g / PG80 硬化剤 150g / PG80 希釈用シンナー 600g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 配合 PG80つや消しオリーブグリーン 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 3L 危険物の性状 非水溶性
1セット(3kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度 ±1.6% F.S 材質(ケース) SUS304 材質(接液部) SUS316 校正証明書 付き
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1450種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種 WEZ17000シリーズ 形状 S型(ブレーカー) 等級 研磨級 適合被削材種 非鉄金属
1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8021-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3058
寸法(mm) 【DK】3 質量(g) 5.5 寸法L(mm) 58 ねじ径 【オス側】M5 材質(ステム) 超硬 ボール径(Φmm) 3 寸法ML(mm) 48 寸法DG(mm) 11 先端材質 ルビー 寸法DS(mm) 2
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個ほか
249,800 税込274,780
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050
寸法(mm) 【DK】3 質量(g) 5.2 寸法L(mm) 50 ねじ径 【オス側】M5 材質(ステム) 超硬 ボール径(Φmm) 3 寸法ML(mm) 40 寸法DG(mm) 11 先端材質 ルビー 寸法DS(mm) 2
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-9010-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3025.
寸法(mm) 【DK】3 質量(g) 4 寸法L(mm) 25 ねじ径 【オス側】M5 材質(ステム) 超硬 ボール径(Φmm) 3 寸法ML(mm) 15 寸法DG(mm) 11 先端材質 ルビー 寸法DS(mm) 2
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷