B6202のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
77件の「B6202」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂軸受」、「ローラーベアリング ゴム」、「軸付ホイールブラシ」などの商品も取り扱っております。

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質 鉄(クロゾメ) 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm) 10 仕様 六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ワイヤー鋼線 適合材 金属面 金具幅(mm) 12 線径(mm) 0.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)


市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm) 6 仕様 ワイヤー0.3mm 材質/仕上 スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 使用工具 ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材 ワイヤ鋼線 適合材 金属 金具幅(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷

インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理 鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
総耐荷重(kg) 約5 仕様 上下前後調節:任意調節可能 付属品 カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 対応製品 PH-625S/627S 質量(kg) 約3.5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×235 関連資料 (0.27MB)
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプ TSP 表面処理 黒染
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
189 税込208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 (本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
1個
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送 仕様 軽負荷 形状 B ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 選定目安 プラスチック種類 PP
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)