- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- BONDICのおすすめ人気ランキング
BONDICのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新73件の「BONDIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンディック」、「UVライト」、「LR41」などの商品も取り扱っております。
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容
液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)
50
内容量(g)
4
アズワン品番
64-8896-79
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アズワン品番
64-8896-80
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック
用途修理、修繕、成型
付属品
専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド
容量(mL)
10
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個(10mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品
純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書
質量(g)
165
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個(4g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ジェル状
硬度
Barcol 35
熱変形温度(℃)
105
誘電率
3.38
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-9842-01
曲げ強度(kg/cm2)
1540
品質保持期間
約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)
5~6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.7mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色
琥珀色
タイプ
中粘度型
使用温度範囲(℃)
-55~150
硬度
68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)
3500~6000
主成分
アクリル系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬化時間
(表面)35秒
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分
アクリル系光硬化樹脂
硬化時間
30~90秒(目安)
保管温度(℃)
0~25
適合年齢(歳)
15以上
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬度
70(ASTM D2240)
剪断強度(N/mm2)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005L
関連資料
(0.24MB)
硬化時間
5~10秒
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個(5g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!。UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。
用途ヘッドホンプラグの修理に
プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの作成や修繕に
スマートフォンのガラスフィルム修理に
容量(mL)
30
主な用途
ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番
1-9842-02
材質
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプ
ジェル状
硬度
Barcol 35
熱変形温度(℃)
105
誘電率
3.38
曲げ強度(kg/cm2)
1540
品質保持期間
約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)
5~6
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Description。The SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.。The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.。Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check the。Recommended Products。section below for the type of headers we use in the Hookup Guide!。Features。Operation Voltage:3.3V。I2C SPI Communications Interface。Temp Range:-40C to 85C。Humidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%。Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100Pa。Altitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.。Incredibly Small
アズワン品番
67-0426-57
1個
¥6,898
税込¥7,588
33日以内出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
約119(電池含む)
寸法(cm)
約2×2.45×15.4
波長(nm)
365
電池
単3形乾電池×2本(電池別売)
電池寿命(連続時間)
約30分
連続点灯時間
アルカリ乾電池使用時:約30分
強度
UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)
防水性
IPX8
取扱説明書
(0.6MB)
電球の種類
紫外線LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
仕様
●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474
アズワン品番
65-7926-39
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質
ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
150×220
形式
ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)
-20~100
有効期限(年)
1年(未開封)
引張強度
115MPa
破断伸度(%)
1.5
硬化時間(分)
15
曲げ強さ(MPa)
235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番
67-0423-56
1個
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬度
70(ASTM D2240)
剪断強度(N/mm2)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
25mL
関連資料
(0.24MB)
硬化時間
5~10秒
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1袋(5g×5本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷