- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- プラグ
- BPR6ESのおすすめ人気ランキング
BPR6ESのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新21件の「BPR6ES」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NGK BPR6ES」、「エンジンポンプ50mm」、「エンジンオイル FD」などの商品も取り扱っております。
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合
型番:NGK/BPR-6ES・チャンピオン/RN9YC・デンソー(ND)/W20EPR-U
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
主な適合純正品番
94703-00234
主な適合車輌型式(ヤマハ)
SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安
10万km
電極寸法(mm)
Φ0.7
材質(電極)
インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極
プラチナパッド、銅芯入りアース電極
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番
GV-28I-AAA-2
関連資料
(4.6MB)
取扱説明書
(10.3MB)
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に
付属品
点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター
定格電圧(V)
AC100/DC12
定格電流(A)
AC28A/DC8A
定格周波数(Hz)
50/60HZ切替式
本体質量(kg)
28
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
エンジン部総排気量(mL)
185
燃料タンク容量(L)
9.3
連続運転時間(h)
5.7-16.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×385×473
エンジンタイプ
空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流
2.8/0.096
エンジンオイル容量(mL)
550
コンセント
15A×2個 30A×2個
関連資料
(0.76MB)
取扱説明書
(9.3MB) (2.93MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)
50・60切替
本体質量(kg)
44
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
コンセント出力
合計29Aまで
燃料タンク容量(L)
9.8
連続運転時間(h)
約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)
2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×475×525
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)
550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(15.3MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途屋外での電源供給が必要な時に
取扱説明書
(13.9MB)
燃料タンク容量(L)
12.6
エンジンオイル容量(mL)
500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグ
F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×445×457
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
点火プラグ
F6RTC(TORCH)
本体質量(kg)
42
土砂水や泥水での使用に耐えるエンジンポンプ。
用途土砂水の排水に。
種類
エンジンポンプ
吸入揚程(m)
8
プラグ
F6RTC(NGK:BPR6ES)
使用液
土砂水
高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。
仕様
並列運転:無
型式
HPG2300i
全長(mm)
413
質量(kg)
29.8
周波数(Hz)
交流:50/60切替式
電流(A)
交流:23、直流:8.3
電圧(V)
交流:100、直流:12
等級
推奨:API分類SE級以上
全幅(mm)
469
全高(mm)
472
燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
音響パワーLwA:90
燃料タンク容量(L)
8.3
連続運転時間(h)
負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5
保護装置
DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)
交流:2.3
騒音値(dB(A)/7m)
3/4負荷:68.5
点火プラグ
BPR6ES(NGK)
エンジン型式
LONCIN LC165F-4
関連資料
(0.6MB)
出力(kVA)
交流:最大2.5
エンジンオイル量(L)
0.45
排気量(cc)
149
推奨エンジンオイル
SAE10W-30
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用
仕様
PL保険加入
付属品
消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)
900
質量(kg)
約59
高さ(mm)
720
奥行(mm)
400
排気量(mL)
196
定格出力(kW)
4.0(5.4PS)
使用燃料
無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)
約87
吐出量(L/min)
136
燃料タンク容量(L)
3.6
エアータンク容量(L)
39.5
エンジン形式
空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式
リコイルスターター方式
保証期間
1年
最大出力(kW)
4.8(6.5PS)
点火プラグ
NGK BPR6ES
エンジンオイル量(L)
500
吐出口数
2口(圧力調整器付1)
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌々日出荷
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様
油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46
質量(kg)
180
寸法(cm)
高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60
エンジンタイプ
YF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター
点火プラグ
NGK BPR6ES
サイクルタイム
約17秒
オイル量(L)
0.6
排気量(cc)
196
1台
¥320,800
税込¥352,880
翌々日出荷
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)
130
周波数(Hz)
交流:50/60切換式
電源
USB:DC5V・1A/2.1A
定格電圧(V)
交流:単相100/単相200、直流:12
燃料
無鉛ガソリン
定格電流(A)
交流:65/30、直流:8.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
950×765×773
燃料タンク容量(L)
25
バッテリー
GTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)
連続運転時間(h)
定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4
交流定格出力(kVA)
6.5
エンジン形式
LC190FD-2
始動方式
セルスターター/リコイルスターター
点火プラグ
BPR6ES(NGK)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エンジンオイル量(L)
1.45
排気量(cc)
420
推奨エンジンオイル
SAE10W-30/API分類SE級以上
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)
50/60切替式
燃料タンク容量(L)
10
仕様
国土交通省指定’97基準値 超低騒音型
質量(kg)
45
エンジン部総排気量(mL)
212
全長×全幅W×全高(mm)
579×440×510
バッテリー
YUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)
11~6(1/4~定格負荷)
バッテリー容量(Ah)
6
過電流保護
DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御
点火プラグ
BPR6ES(NGK)
エンジンオイル容量(mL)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン型式
LC170FD-3
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
備考
BPR6ES
部品名称
スパークプラグ
関連資料
展開図1(1.13MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.14MB)
図解No
GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.15、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.15、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.15、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.15、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.15、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 スパークプラグ_No.15、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.15
1個
¥915
税込¥1,007
7日以内出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど
定格電圧(V)
直流:12
周波数(Hz)
交流電源:50/60切替式
燃料タンク容量(L)
10
仕様
エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上
質量(kg)
62
定格電流(A)
交流:30、直流:8
定格出力電流(A)
溶接電源:135
使用率(%)
溶接電源:60
騒音値(dB)
無負荷時dB(A):58(7m)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×525×627
バッテリー
YUASA YTX7L-BS
適合溶接棒(mm)
溶接電源:Φ1.6~Φ3.2
連続運転時間(h)
負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6
交流定格出力(kVA)
3
電流調整範囲(A)
溶接電源:30~135
定格負荷電圧(V)
溶接電源:25.4
定格電源
交流:100V
点火プラグ
型番:BPR6ES(NGK)
エンジン型式
LC170FD-3
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
短絡電流(A)
溶接電源:150
エンジンオイル量(L)
0.6
排気量(cc)
エンジン:212
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
規格
BPR6ES
関連資料
展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.98MB)
図解No
GSL305-H エンジン クランクケース部品 スパークプラグ_No.15、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.12、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.12、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.12、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.12、GS305EH クランクケース部品 スパークプラグ_No.15、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.12、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、GSW105 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ_No.8
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷