BS230のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
75件の「BS230」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BS215」、「BSE215」、「ブレーカー 板」などの商品も取り扱っております。
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング1位
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)ランキング3位
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)


ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業)ランキング5位
連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘番手#14長さ(mm)38サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質鉄/ユニクロ
1パック(15本)ほか
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)ショベル 角型
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)990トラスコ品番420-9605材質ベリリュウム銅合金質量(g)1820先端形状角型刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)250認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
79,980税込87,978
当日出荷


バックスノ防爆ショベル
各現場でのすくい作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
種別角型 250×35アズワン品番61-9571-71
1個
95,980税込105,578
5日以内出荷

1個
99,980税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
6,298税込6,928
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
1個
3,398税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
1個
2,698税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル Sサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)304.8×457.2仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
1箱(22枚)
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
69税込76
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミブロック BBSシリーズ
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200~5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
1個
62,980税込69,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)