CCISオイル TYPE 02のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
60件の「CCISオイル TYPE 02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2サイクルエンジン 添加剤」、「2サイクル エンジンオイル グレード」、「ccisオイル」などの商品も取り扱っております。
CCISオイル TYPE 02 スズキランキング1位
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,898税込2,088
当日出荷

2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)ランキング2位
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウランキング3位
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96。100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749税込824
欠品中

シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)ランキング4位
2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質。100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,998税込4,398
当日出荷

オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)ランキング5位
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
1缶(1L)ほか
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
1本(80mL)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
15,980税込17,578
取扱停止中

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798税込3,078
当日出荷

フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合種別消音グリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,198税込2,418
当日出荷

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。
用途フラッシング専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(2L)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。 クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。 燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
仕様燃料改質剤
1本(80mL)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二輪車用エンジンオイル。2サイクルエンジンオイル。MOTO 2 シリーズ。MOTO 2 OFF ROAD(モト 2 オフロード)。オフロードからオンロード、街乗りからスポーツ走行までマルチに対応。分離・混合両用の2ストロークエンジン用セミシンセティックオイル。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・耐熱性に優れたベースオイルと添加剤の配合により、混合気をクリーンに燃焼させデポジットの発生を防ぎます。・厳選された添加剤でエンジンパーツの摩耗を防止、エンジンの寿命を延ばしてパワーも維持します。・混合給油式の場合は、車両メーカーの取扱説明書で混合比を確認の上でご使用ください。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 30。・JASO: FD。・API: TC。・ISO: L-EGD。・100%化学合成油。・分離・混合用。2 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度#30使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998税込2,198
3日以内出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。粘度ISO VG68付属品注入ノズルトラスコ品番390-9875緑色質量(g)980容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
1本
1,898税込2,088
当日出荷