CP-22のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
349件の「CP-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 極小」、「アイボルトキャップ」、「oリング 太い」などの商品も取り扱っております。
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
種類 無接触形 電気的回転角度(°) ±170 機械的回転角度(°) 360/エンドレス 印加電圧(V) DC5 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2 軸径(Φmm) 6 角度(°) 90~359 分解能 12bit/Vin 直線性 (絶対)±1%FS(FS=340° 単独直線性(%) ±1相当 消費電流(mA) 16以下 使用温度範囲(℃) -30~100 静電耐圧(kV) ±16、(端子間)±8 出力 2(4線) 質量(g) 約20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質 VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) -48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70(±5) 材料記号 S503
1個
特価
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。 材質 ポリエチレン(PE) 長さ(m) 2 質量(g) 230 径(Φmm) 8
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用 フレームエンド形状 正爪
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別 P形運動用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 200
1個
26 税込29
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修に タイプ シールタイプ 幅(cm) 21 長さ(cm) 30
1袋(1個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上 S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ネグロス電工シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質 ポリエチレン
1個ほか
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナット
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質 ポリアミド6(PA6)
1個
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(4枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数 53 差込角(mm) 12.7 質量(kg) 17.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 508×232×302
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質 弾性特殊配合樹脂製 幅(mm) 100 厚さ(mm) 28 適合ケーブル(Φmm) 20
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
1パック
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)