- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- CP-22のおすすめ人気ランキング
CP-22のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新349件の「CP-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 極小」、「アイボルトキャップ」、「oリング 太い」などの商品も取り扱っております。
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。
コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。
本体取付面にノックピン付。
種類無接触形電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2軸径(Φmm)6角度(°)90~359分解能12bit/Vin直線性(絶対)±1%FS(FS=340°単独直線性(%)±1相当消費電流(mA)16以下使用温度範囲(℃)-30~100静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8出力2(4線)質量(g)約20
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用フレームエンド形状正爪
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅厚さ(mm)1
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着