CR-20のおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
1,326件の「CR-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄用 接着剤」、「スーパーグルー」、「ジェル 接着剤」などの商品も取り扱っております。
V型カード立アクリル製 クラウン[事務用品]ランキング1位
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンクリートリペア 旭エンジニアリングランキング2位
旭エンジニアリングコンクリートリペア
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個(900g)ほか
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キーリング CR-20 タカチ電機工業ランキング3位
ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89税込98
当日出荷

CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋 ケイワークランキング4位
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
1双
359税込395
当日出荷

瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウランキング5位
接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
1本(20g)
629税込692
当日出荷


スリーナイン島野ワンタッチ飾押 Cr 20ミリ
指ではつまみにくい!人間工学を利用した形状。 外されにくい形状です。 ワンタッチで「パチッ」とはめるだけ。とても簡単です。
付属品鉄Aトラス3×30三価クロメートねじ材質アルミ、(座)樹脂寸法(Φmm)20
1個
719税込791
4日以内出荷


アルテコ(ALTECO)工業用接着剤
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(50g)
1,798税込1,978
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(637種類の商品があります)

スリーナイン島野フラットホルダー Cr 20ミリ
付属品ステン皿タッピングねじ3.5×30材質本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄長さ(mm)20仕上クローム
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ500
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 中粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1箱(20g×25本)ほか
35,980税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W1000X
接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 高粘度タイプ
用途木材・多孔質材用セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1箱(20g×25本)ほか
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
1本(20g)
529税込582
当日出荷

用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z106
高粘度瞬間接着剤です。 従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。 また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1箱(20g×25本)ほか
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ1500
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 高粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1箱(20g×25本)ほか
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)