Dボルトのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
2,237件の「Dボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12からm10」、「コボット」、「Eボルト」などの商品も取り扱っております。
寸法H(mm) 2.5 寸法d(mm) 4 寸法D(mm) 9 寸法e(mm) 7.7 寸法B(mm) 7 寸法T(mm) 0.6 寸法M(mm) 4 ねじの呼び M4
1袋(600個)ほか
13,189 税込14,508
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ 30 精度 並級 質量(kg/m) 【レール】3.12 レール寸法 【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12 寸法G 30 レール長さLO(mm) 600 予圧 微予圧 レール幅W1(mm) 28 レール高さH1(mm) 26 ピッチF(mm) 【レール】80
1個
22,980 税込25,278
99日以内出荷


長さ(mm) 30 番号 リセス:#5 寸法k(mm) 3.37 呼び径d M5 寸法dk(mm) 9.47
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ 30 精度 並級 質量(kg/m) 【レール】15.6 レール寸法 【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12 寸法G 30 レール長さLO(mm) 3000 予圧 微予圧 レール幅W1(mm) 28 レール高さH1(mm) 26 ピッチF(mm) 【レール】80
1個
109,800 税込120,780
99日以内出荷

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 寸法(Φmm×Lmm) 29.5×100 法規制 告示1460号第二号(へ) 質量(g/個) 190 耐力試験 短期許容引張耐力11.9kN
1個
459 税込505
当日出荷

十字穴番号 4 ピッチ(mm) 1.5 寸法s(mm) 17 寸法k(mm) 7 ねじの呼びd M10
1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

象印チェンブロックロードリング LRシリーズ
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ 30 精度 並級 質量(kg/m) 【レール】14.35 レール寸法 【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12 寸法G 30 レール長さLO(mm) 2760 予圧 微予圧 レール幅W1(mm) 28 レール高さH1(mm) 26 ピッチF(mm) 【レール】80
1個
97,980 税込107,778
99日以内出荷


ハリケーンスタットボルト
仕様 同メーカーハンドルポスト用 適合車種 バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_バルカン900カスタム/クラシック.エリミネーター250V 主な適合車種 バルカン400/800/1500/クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・バルカン900カスタム/クラシック・エリミネーター250V
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルト
Zマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に ねじ長さ(mm) 35以上 材質/仕上 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 セット内容 M12ナット1個 寸法d(mm) 12 六角高さ(mm) 8 六角対辺(mm) 19
1本ほか
139 税込153
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ 20 精度 並級 質量(kg/m) 【レール】2.91 レール寸法 【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5 寸法G 30 レール長さLO(mm) 1120 予圧 微予圧 レール幅W1(mm) 20 レール高さH1(mm) 18 ピッチF(mm) 【レール】60
1個
31,980 税込35,178
99日以内出荷

用途電機設備 材質 ステンレス鋼 表面処理 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 196(20)(垂直吊) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 16 番号 リセス:#4 寸法k(mm) 2.92 呼び径d M4 寸法dk(mm) 8.17
1袋(13個)
667 税込734
翌日出荷

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ 30 精度 並級 質量(kg/m) 【レール】9.78 レール寸法 【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12 寸法G 30 レール長さLO(mm) 1880 予圧 微予圧 レール幅W1(mm) 28 レール高さH1(mm) 26 ピッチF(mm) 【レール】80
1個
65,980 税込72,578
99日以内出荷

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ 20 精度 並級 質量(kg/m) 【レール】0.88 レール寸法 【取付ボルト穴d×D×h】6×9.5×8.5 寸法G 30 レール長さLO(mm) 340 予圧 微予圧 レール幅W1(mm) 20 レール高さH1(mm) 18 ピッチF(mm) 【レール】60
1個
10,980 税込12,078
99日以内出荷


1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 寸法(Φmm×Lmm) 29.5×70 法規制 告示1460号第二号(へ) 質量(g/個) 130 耐力試験 短期許容引張耐力11.9kN
1個
409 税込450
欠品中