- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- E2エミュレータのおすすめ人気ランキング
E2エミュレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「E2エミュレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E1 エミュレータ」、「E2エミュレータLite」、「ide ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。標準スルーレート = 30V/μs。動作温度 Min = -55 ℃。レール to レール = No。。CA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
仕様
ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語
適合機種
GOTシリーズHMI
タイプ
GT WORKS3
シリーズ
メルソフトGT
ライセンス数
2
適合システム
Windows
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。電源タイプ = デュアル。1チップ当たりのチャンネル数 = 4。ピン数 = 14。標準ゲインバンド幅積 = 14MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 6V/μs。動作温度 Max = +85 ℃。高さ = 1mm。。デュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。標準スルーレート = 30V/μs。動作温度 Max = +125 ℃。レール to レール = No。。CA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。
仕様
接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)
材質
ガラス強化ポリエステル
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
基板厚(mm)
(適合)1.6
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
仕様
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = デュアル, シングル。1チップ当たりのチャンネル数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 15 V。標準ゲインバンド幅積 = 480kHz。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。標準スルーレート = 0.16V/μs。動作温度 Min = 0 ℃。高さ = 4.95mm。。ICL7621、デュアル、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲: ±1~±8 V 高入力インピーダンス: 10μμ μ 入力電流: 1 pA (標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様
極数 = 6。ピッチ = 2.36mm。行数 = 2。オス/メス = オス。接続方向 = ストレート。定格電流 = 11A。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = STANDARD .093"。シリーズ番号 = 1261。。参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)
152
幅(mm)
100
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷