- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- EAのおすすめ人気ランキング
EAのおすすめ人気ランキング
2026/04/08更新416,866件の「EA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー」、「エアーカプラー」、「エアーコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
色透明内容量(mL)150危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
1本(1本)
¥1,990税込¥2,189
翌々日出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4
スリーラインスープ皿
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)152×38容量(mL)380対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラス
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
色黒+シルバー反射テープ
綴じ枚数70~120枚アズワン品番64-2266-04入数1000本繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥770税込¥847
翌日出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
1個
¥95,900税込¥105,490
3日以内出荷
モリコートSH33F GREASE
低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-6045色白色タイプ容器:缶容量(g)1000主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
1缶
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
1個
¥3,000税込¥3,300
翌日出荷
取付穴径(Φmm)30.5
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
1個
¥10,100税込¥11,110
翌日出荷
Panaracer(パナレーサー)タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター
リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)
用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450色黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
1本
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
NACHI(不二越)マスダ エアーブリーザーMSA型
MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。
素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。
準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2通気量(L/min)60
1個
¥1,988税込¥2,187
当日出荷











![[EA762HK-11用]ステープラー針 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64615618-210506-02.jpg)
![[自転車用]タイヤ EA986YEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55317424-240516-02.jpg)