- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- EB200のおすすめ人気ランキング
EB200のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新177件の「EB200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EB100」、「台車 固定ベルト」、「ラフィングボールエンドミル」などの商品も取り扱っております。
1セット(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
被膜線
種類
Sカン
材質(キャップ)
塩ビ
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様
グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)
W240×D305×H207
種類
溶接面(かぶり式)
電源
単4電池×2本+ソーラー電池
センサー
2個
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
感度調整
大槍式/無段階
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
EB-200B用内側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さい
プレート寸法(mm)
105×58.6×0.75
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。
色
グレイッシュブロンズ
電源
自動オン/オフ
フィルター
ブルー
バッテリー
ソーラー+リチウム電池(CR2032×2)
レンジ
【遮光度】#4~#8/#9~#13
遮光度
【遮光前】#3
視界範囲(mm)
100×53
戻り速度(秒)
6段階ボタン調整:約0.04~約2.0
感度調整
6段階ボタン調整
遮光速度(秒)
1/25.000
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。
用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さい
プレート寸法(mm)
115×103.8×1
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)
A級(10+L/100)
種別
べベル型
台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!!
台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。
使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。
ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。
本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。
WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。
用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです
材質
ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×2000
構成
延長ベルト2000mm×1/付属品無し
使用環境温度(℃)
0~40
耐久性(年)
10
1セット
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
容量(L)
20
電源(V)
AC200 50/60Hz
ヒーター(W)
2000
制御
アナログ温度コントローラー
最高使用温度(℃)
450
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.05
1個
¥52,980
税込¥58,278
14日以内出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様
研磨仕上げ
材質
特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
1 1331
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状
エンビ
適合材
鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属