- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- EFFEX ハンドルバーウエイトのおすすめ人気ランキング
EFFEX ハンドルバーウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新201件の「EFFEX ハンドルバーウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デカール」、「エルゴハンド」、「tzグリップ」などの商品も取り扱っております。
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
下穴加工済み
カウンターウエイトの完全なバランス
ガラス繊維添加で材質強度をアップ
握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。
手にフィットするリム曲線です。
下穴は加工済みです。
センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
種類
ディスク
タイプ
ERG型回転握り付き
ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
127
材質(ピン)
SUS303
材質(スプリング)
SUS302
色(本体)
つや消しブラック
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
色
ブラック
仕様
左右セット
材質
アルミ
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様
非貫通グリップ対応
ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)
右:24/左:22
グリップ長さ(mm)
126
セット内容
1セット(左右1組)
材質
サーモプラスチックゴム
タイプ
レース
適合車種
汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
バーエンドのウエイト重量を可変できる画期的パーツ。
ハンドルの”ビビリ”はハンドルの長さ、形状、材質がエンジンによる振動と複雑に絡み合って生じます。
そんな嫌な振動を、このHARDYハンドルバーウエイトは吸収し緩衝します。
真鍮製ウェイトを分割式にすることで、3つの重量を選択できるので、好みに合わせた選択が可能です。
質量(g)
(片側/真鍮部)127
取付穴径(Φmm)
14・19
ウルトラヘビーウェイトバーエンド 内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。
アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。
マットカラーは表面に特殊処理を施した後、アルマイト処理をした半ツヤ(マット)仕様です。
ヘビーウェイトナットM8ナット用031075-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)
28
ハンドル径
13mm~19mmまで対応
転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0057G。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0057。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記
ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様
7mm UP/7mm BACK
適合
GB350 21-23
材質
アルミ
色
シャンパンゴールド
タイプ
EZ-FIT
内径(Φmm)
14
ハンドル径
22.2Φ
外径(Φmm)
22.2
型番
EBF0057
加工
無
穴タイプ
スイッチ穴加工済み
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0054K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] DAX125 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0054。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記
ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様
7mm UP/7mm BACK
適合
DAX125 23
材質
アルミ
色
ブラック
タイプ
EZ-FIT
内径(Φmm)
14
ハンドル径
22.2Φ
外径(Φmm)
22.2
型番
EBF0054
加工
無
穴タイプ
スイッチ穴加工済み
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0054S。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] DAX125 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0054。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記
ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様
7mm UP/7mm BACK
適合
DAX125 23
材質
アルミ
色
シルバー
タイプ
EZ-FIT
内径(Φmm)
14
ハンドル径
22.2Φ
外径(Φmm)
22.2
型番
EBF0054
加工
無
穴タイプ
スイッチ穴加工済み
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0055S。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0055。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
特記
ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様
7mm UP/7mm BACK
適合
CL250 23
材質
アルミ
色
シルバー
タイプ
EZ-FIT
内径(Φmm)
14
ハンドル径
22.2Φ
外径(Φmm)
22.2
型番
EBF0055
加工
無
穴タイプ
スイッチ穴加工済み
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷