EtherNetケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
336件の「EtherNetケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN 同軸コンバーター」、「POE カメラ」、「10ポート スイッチングハブ」などの商品も取り扱っております。
RJ45モジュラープラグとEthernet(イーサネット)用LANケーブルを接続するための圧着専用工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 より線(撚線) ケーブル スタンダード コネクタ 結線方式 ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)CDXシリーズEthernetケーブル
世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
用途ミクロンレベルのワーク測定に 種類 ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。 PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質 メタル 接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 材質(ケース) IP40 スチール 動作温度(℃) -25~70 機能 管理機能なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,000 税込46,200
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。 IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
材質 メタル 電源(V) DC48~57(逆極性保護) ポート数 RJ-45:5ポート 電力(W) PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠) 接続方式 10Base-T/100Base-TX 材質(ケース) IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:27.4×95×122 機能 管理機能なし 最大消費電力(W) 5(PoE無)/125(PoE有) 動作温度(℃) -25~70 アズワン品番 64-8202-72 ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
1台
30,000 税込33,000
当日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプ スリムコネクタ コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 PoE対応 ×
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様 PoE:802.3af/at準拠 、壁掛け用穴:有り 付属品 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 材質 (筐体)スチール (筐体)ブラック 質量(g) 約410(本体のみ) ポート数 2(Data/Data+PoE) 適合規格 VCCI ClassB コネクタ形状 RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W) 34.7(最大) 接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 対応 PoE対応ポート数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約154×約73.1×約36(本体のみ) 保証期間 3年 電源供給 PoE:30.0W(最大) 使用環境条件 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管環境 温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ネットワークタイプ IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,890 税込14,179
当日出荷

14ポート搭載ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。14ポート中12ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。鉄道振動試験規格「JIS E 4031:2013/IEC61373:2010」対応品。
ポート数 RJ-45:14ポート 消費電力(W) MAX:10 (PoE無)/200 (PoE有) 電源 DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 電力(W) 【PoE給電電力 (MAX)】ポート1~12:15.4、12ポート合計:180 (IEEE802.3af準拠) 材質(ケース) IP40 スチール 本体外形寸法(mm) W45×D118×H140 動作温度 -25~70℃ インターフェイス 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形図(0.32MB) ポート PoE給電:1~12 取扱説明書 マニュアル(0.51MB) 給電方式 PoE:Alternative-A (データ線利用1、2、3、6)
1台
203,200 税込223,520
3日以内出荷

電源 電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式 時分割方式 接続ケーブル 規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数 8点 通信速度 1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数 マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路 ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番 マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類 マスタ局またはローカル局 Ethernetインタフェース RJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100まで ケーブルタイプ やわらか PoE対応 ×
1式
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。 SFPポートを1ポート搭載。 SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at 給電方式 PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) 電力(W) PoE給電(MAX)/ポート1~4:30W、4ポート合計:110W (IEEE802.3af/at準拠) 最大消費電力(W) 10(PoE無)/145(PoE有) 材質(ケース) IP30 スチール 動作温度(℃) -40~65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:55×110×140 材質 メタル 機能 管理機能なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
70,800 税込77,880
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタ シールド付きRJ-45プラグ シールド アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組 シース色 空色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,680 税込4,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


omron(オムロン)バーコードリーダー
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)