- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- FRP研磨剤のおすすめ人気ランキング
FRP研磨剤のおすすめ人気ランキング
2025/10/29更新124件の「FRP研磨剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRP コンパウンド」、「浴槽 コンパウンド」、「FRP 磨き」などの商品も取り扱っております。
超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。
天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。
用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物
使用場所
浴室
付属品
スポンジ1個
材質
主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤。【キャップ】ポリプロピレン。【ボトル】ポリエチレン
色
白
内容量(mL)
120
アズワン品番
64-1236-16
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。
材質
シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
最高使用周速度(m/s)
69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。
ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
厚さ(mm)
2P
砥材
C
タイプ
P(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
15
砥材
C
タイプ
2P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4800
研削角度(°)
15~30
適合材
FRP、非金属
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)
特性
耐紫外線
主成分
フッ素樹脂
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)
2
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)
114×140
厚さ(mm)
5
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
種別
マジック式
砥材
AA
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。
摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。
切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。
ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)
タイプ
ねり状
目の粗さ
細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。
用途FRPの形成や補修に使用。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。
弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。
乾燥が速く、短期施工が可能。
新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。
用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。
成分
合成樹脂塗料
特性
速乾
種別
油性。船底塗料
指触乾燥時間(分)
30
乾燥時間(時間)
6
希釈率(%)
0~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用量(kg/m2/回)
0.28
塗料タイプ
船舶用A/F塗料 特殊樹脂系
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
13
エスコ品番
EA818-101
外径(Φmm)
125
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状
C-TYPE (トンガリ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥679
税込¥747
当日出荷