- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- IH発熱板のおすすめ人気ランキング
IH発熱板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「IH発熱板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土鍋 ih プレート」、「発熱板」、「ヒーティングプレート」などの商品も取り扱っております。
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合
IH100V、200V
底面の厚さ(mm)
15以下
仕様
ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品
対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。
ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。
センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
用途水加熱に最適です。
寸法A(mm)
50
ヒーター
Φ12×3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 絶縁計にて20以上
最高使用温度(℃)
100
絶縁耐圧
AC1500V/1 分間
材質
ステンレス
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-1627-0201
TKG品番(2017)
6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。
表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)
240
耐熱温度(℃)
250
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
色
ブラック/グレー
材質
ガラス繊維
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品
耐熱120℃両面テープ付
容量公差
±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100/500VDC
耐熱温度(℃)
120
電力密度
0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所
コンロまわり
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所
コンロまわり
材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。
材質
結品化ガラスポリプロピレン
質量(kg)
0.295
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×200×3
TKG品番
9-0727-0601
TKG品番(2017)
6-0644-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。
ちょっとしたホームパーティーでも手軽に使える。オール熱源対応。
材質(本体)
鉄
質量(g)
1076
表面処理
シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×255×55
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼き面)250×250
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。
最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。
ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。
箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)
1.15(リード接続部は除く)
容量公差
W±10%
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
最高使用温度(℃)
300(常用:250)
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
300L
曲げR
10以上
圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])
均等:0.49(5)
ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。
消費電力(W)
1400
電源(V)
AC100
質量(g)
2500
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×332×49.5
寸法(cm)
12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)
モード
加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)
アズワン品番
64-9307-71
タイマー
1分~9時間59分
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
コンロに安定してのせることができるようになる
材質
鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×8
アズワン品番
64-9284-59
TKG品番
9-0893-0601
1個
¥769
税込¥846
当日出荷