IKH20のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
3件の「IKH20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチプラグ」、「VKH20」、「スパークプラグ cr8eb」などの商品も取り扱っております。

イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング2位
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)ランキング3位
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付) スリーピースランキング4位
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
1個
8,698税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)