- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- IM-16のおすすめ人気ランキング
IM-16のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新36件の「IM-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M4 インサート」、「12v タイマーリレー」、「M20ヘリサート」などの商品も取り扱っております。
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用)
仕様
上向用
材質
スチール、メインボール:SUJ2
材質(ボディ)
SPCE
材質(受皿)
切削加工品
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様
下向き用
材質
【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
タイプ
切削製品・フランジタイプ
シリーズ
IK
対象
下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IM-R型の特長】・量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・重荷重用です。幅広い用途でご使用できます。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様
上向き用
材質
【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製
タイプ
プレス製品・フランジタイプ
シリーズ
IM-R
対象
上向き用
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
どこか懐かしく郷愁を感じさせる、おりべ柄のシリーズです。温かみのある落ち着いた色合いは、いつまでも飽きがきません。
用途病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
230
寸法(mm)
104×82×80
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
【純正T-mobile回線で無制限容量・高速5G/4G/LTE高速データ通信】。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様
4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種
eSIM 端末
同梱部品
QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)
通信方法
NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード
QRコード
有効期間
180days
適合バンド
対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ
日本国内(日本IP)
プラン
データ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)
50
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した、上品でやわらかい色合いのおしゃれでほのぼのしたベビーシリーズ。
ナチュラルでかわいいモチーフのにぎにぎが作れるキットです。
寸法(幅W×高さH)(cm)
約8×9(出来上がり)
タイプ
だっこにぎにぎぞうキット
1袋
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様
4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種
eSIM 端末
同梱部品
QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)
通信方法
NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード
QRコード
有効期間
180days
適合バンド
対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ
日本国内(日本IP)
プラン
データ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)
15
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
先端はフラットで研削してあります。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
仕様
4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種
eSIM 端末
同梱部品
QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)
通信方法
NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード
QRコード
有効期間
180days
適合バンド
対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ
日本国内(日本IP)
プラン
データ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)
30
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
【純正T-mobile回線で30日間アメリカ国内無制限容量・カナダおよびメキシコ5GBまで高速5G/4G/LTE高速データ通信】。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone/iPad/Androidスマホ/LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。設定方法:ご出発の48時間前までオンラインアクティベーション申請してください。現地到着後、本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータをオンにするだけです。
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷