JB64のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
179件の「JB64」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジムニー」、「スズキ純正部品」、「JB23」などの商品も取り扱っております。

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウランキング2位
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックランキング3位
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)100許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)1530幅外寸(mm)1330適合車種【ジムニー】年式:H30/7~ 型式:JB64W タイプ:標準ルーフ【ジムニーシエラ】年式:H30/7~ 型式:JB74W タイプ:標準ルーフ
1個
41,980税込46,178
6日以内出荷



車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカースズキ車種ジムニー
1セット
12,900税込14,190
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の助手席乗降グリップに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別助手席用材質PC、ABSブラックメーカースズキ適合車種ジムニー
1個
2,598税込2,858
当日出荷

専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別運転席用材質PC、ABSブラックメーカースズキ適合車種ジムニー
1個
2,598税込2,858
当日出荷


1セット
43,980税込48,378
6日以内出荷

専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車のモニターパネルとメータークラスターのすき間に取り付けるスマートフォンホルダーです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドできます。 モニターパネルとメータークラスターのすき間に両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付けです。 スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールドできます。 スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するクッションラバー付きです。 内装に合わせた黒シボ調仕様です。 ホールド可能サイズ:高さ130~175mm、幅64~110mm、厚み20mmまでのスマートフォンに対応します。
材質PC、ABSブラックメーカースズキ適合車種ジムニー
1個
3,498税込3,848
当日出荷

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)


ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO(ネオ)
操作性を追求したアクセルペダル! ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークが可能に。 ヒール&トーのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。 (レッドとブラックのラウンドシール付属)
シルバー(アルマイト)
1セット
17,980税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(スズキ用)、C7-SZ1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※スズキ 20ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式JB64W寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考-全長(m)付属ハーネス:1.8年式H30/7~主な適合車種ジムニー
1個
32,980税込36,278
6日以内出荷

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519税込571
当日出荷

スマホ、モバイルバッテリー、スマートキーなど、散らかりがちな小物を収納できるのでとても便利です。 高品質レザー調素材を使用。
仕様ジムニー/ジムニーシエラ(JB64 / JB74)専用ブラック材質(本体)(表地)合成皮革・ポリエステル、(中材)ポリプロピレン・ポリエチレン質量(g)200
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

映り込み防止、劣化防止、簡単取り付け、車種専用設計だからぴったりフィット。車種別専用ダッシュボードマット。フロントガラスへの映り込みを抑え運転ストレスを軽減します。ダッシュボードが高温状態になることを防止しエアコン効率を高めます。紫外線による樹脂の劣化、変色、ひび割れ等を防ぎます。細部まで専用設計(エアコンの吹き出し口、スピーカー)。滑り止めテープ付属
材質(本体)(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(中材)ポリウレタン、(裏地)ポリエステル質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50
1箱
2,798税込3,078
翌々日出荷

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
1個
189税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)