- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- KH-16のおすすめ人気ランキング
KH-16のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新87件の「KH-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HSP-3」、「カートリッジ式グリスガン」、「塩ビ管ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。
男性用小便器にも使用できます。
すきまを汚さない切り込み付です。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所
トイレ
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品
ノズル(CNP-2)
適合
適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)
241
質量(kg)
0.44
容量(mL)
85
動作方式
手動
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
38
ノズル長(mm)
185
最大吐出圧力(MPa)
10
1回の吐出量(mL)
0.4
最大圧力(MPa)
10
充填方法
カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用
適合グリース
ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
危険物の類別
非危険物
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式
単管取付
材質
ターポリン
仕様
裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)
450×600
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類
ハンド
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
最低使用圧力(MPa)
0.2
配管口径
M5×0.8
最高使用頻度(回/min)
120(KHL=80)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品
クリーニングクロス×1。ヘラ×1
適合機種
工人舎 DZ6KH16E
取付方式
シリコン吸着
入数(枚)
1
対応インチサイズ
10.1インチ 解像度(1024×600)
特性
ブルーライトカット反射防止
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ボールの循環により無限直線運動をします。
外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。
DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。
シール
なし
使用温度範囲
-30~80℃
薄手の保存袋小サイズ半透明になります。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
180×250
色
半透明
アズワン品番
65-0433-40
メーカー商品コード
43184651
1パック(50枚)
¥109
税込¥120
5日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
材質
鉄
全長(mm)
85
有効長(mm)
10
関連資料
(1.78MB)
取扱説明書
(1.39MB)
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
材質
高耐久クロモリ鋼
1セット
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷