KOHのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
1,263件の「KOH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水酸化カリウム」、「硝酸銀溶液」、「染色液」などの商品も取り扱っております。
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性 繰り返し・詰め替え 対応
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

1個
9,029 税込9,932
翌々日出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL) 1.5 滅菌 滅菌済 キャップ種類 柔らかい 材質 ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否 可能 遠心強度 20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状 平底 目盛 200/1000μL
1箱(10本×50袋)
8,198 税込9,018
当日出荷

1セット(100個)
7,879 税込8,667
翌々日出荷

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造 不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
長さ(mm) 95 幅(mm) 6
1セット(100枚)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm) 95 幅(mm) 6
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


雪印ビーンスタークリフレケアミスト
ミスト上のジェルでお口うるおう。ミスト上のジェルが、口腔内のすみずみまで付着するので乾きをうるおすチカラが長続きします。
容量(mL) 50
1ケース(20個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様 完成品 付属品 棚板2枚付 トラスコ品番 126-0997 材質 SUS304 質量(kg) 49 高さ(mm) 900 タイプ ステンレス収納庫 引戸タイプ 奥行(mm) 500 間口(mm) 900 棚板数(枚) 2 棚板耐荷重(kg) 50 設置位置 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 50 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 865×467×837 棚板調整ピッチ(mm) 26 適合ベース SS-B1(下置用・別売)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様 完成品 付属品 棚板2枚付 トラスコ品番 126-0992 材質 SUS304 質量(kg) 39 高さ(mm) 900 タイプ ステンレス収納庫 オープンタイプ 奥行(mm) 500 間口(mm) 900 棚板数(枚) 2 棚板耐荷重(kg) 50 設置位置 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 50 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 865×499×837 棚板調整ピッチ(mm) 26 適合ベース SS-B1(下置設置時・別売)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
939 税込1,033
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様 完成品・強化ガラス扉 付属品 棚板2枚付 トラスコ品番 126-1009 材質 SUS304 質量(kg) 47.5 高さ(mm) 900 タイプ ステンレス収納庫 ガラス引戸タイプ 奥行(mm) 500 間口(mm) 900 棚板数(枚) 2 棚板耐荷重(kg) 50 設置位置 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 50 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 865×467×837 棚板調整ピッチ(mm) 26 適合ベース SS-B1(下置設置時・別売)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷


耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様 完成品 付属品 棚板2枚付 トラスコ品番 126-1027 材質 SUS304 質量(kg) 47.5 高さ(mm) 900 タイプ ステンレス収納庫 両開きタイプ 奥行(mm) 500 間口(mm) 900 棚板数(枚) 2 棚板耐荷重(kg) 50 設置位置 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 50 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 865×476×842 棚板調整ピッチ(mm) 26 適合ベース SS-B1(下置使用時・別売)
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)