- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- LHAのおすすめ人気ランキング
LHAのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新1,438件の「LHA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチング電源 低ノイズ」、「ズームライト」、「LEDバンド」などの商品も取り扱っております。
軌道輪形状
深溝玉軸受
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズ
LH
使用温度(℃)
-10~70
入力電圧(V)
AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類
LED
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
色
シルバー
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約191
電源
単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)
約550
直径×長さL(Φmm×mm)
46×133
保護等級
IPX8
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)
約213
取扱説明書
(1.19MB)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に
材質
本体:ABS樹脂
電源
DC3V CR2032×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×20×90
測定時間
199分59秒(カウントアップ)
アラームセット時間
199分50分(カウントダウン)
アラーム警鳴時間(秒)
約60
防水性
IPX7(JIS C 0920)
音量(dB)
約95±5
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズ
LHA
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能
外形寸法(mm)
(約)最大径29×長さ107(電池1本の場合)
電源
単4形乾電池×1本・2本(別売)
本体質量(g)
約57(電池除く)
保護等級
IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源
LED(交換不可)
照度(Lx)
【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000
連続点灯時間
【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間
光束(Lm)
【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10
照射距離(m)
約225(最大値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ストラップ、保証書付取扱説明書
電源
単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)
約67(電池別)
外径×全長(mm)
約27×151
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)
約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)
約140
取扱説明書
(0.81MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品
ストラップ
電源
単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)
約200(電池別)
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源
白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
約42×155
光束(Lm)
約1000
照射距離(m)
約307
取扱説明書
(1.32MB)
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品
USB充電ケーブル
質量(g)
約47
外形寸法(mm)
(約)幅16×高さ154×奥行19
電源
リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源
白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)
約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)
LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)
約60(LED灯)
定格入力
DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)
LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品
クリップ・ストラップ
色
シルバー
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
電球の種類
LED