M12 1.25 ダイスのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
161件の「M12 1.25 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス M12×1.25」、「ダイス m12×1.5」、「ダイス M3」などの商品も取り扱っております。
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様 ノンコート 材質 HSS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様 ノンコート 材質 HSS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番 471-6426 セット内容 M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り 質量(g) 287 適合ねじ(mm) 長さ/30まで
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎ 材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類 M 食付 3P 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質 HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に 使用工具 スパナ、モンキー、ソケットなど
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
セット内容 ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケース ソケット差込角(mm) 12.7
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎ 材質 高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類 M 精度表記 STD 種別 上タップ 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容 修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ 六角ナット M6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番 681-5483 セット内容 SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1 材質 SKS2(合金工具鋼) 精度 JIS3級 精度表記 JIS級
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

加工ねじ メートルねじ 材質 低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm) 9 質量(g) 25 外径(Φmm) 25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 精度 STD 食付 3P
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様 ノンコート 材質 HSS-E RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)