M20 プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,337件の「M20 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラ ボルト」、「プラグ 7A 125V」、「M20 ボルト」などの商品も取り扱っております。
芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.48 規格 UL 定格 AC125V・13A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.9 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 16 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.860、(最小)0.69 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)14.4 シース厚(mm) (平均)0.95、(最小)0.61 導体構成(本/mm) 52/0.18 絶縁体外径(mm) 約3.20 シース外径(Φmm) 約8.80 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 24~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.18 規格 UL 定格 AC125V・10A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)4.63 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 18 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)22.8 シース厚(mm) (平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm) 42/0.16 絶縁体外径(mm) 約2.15 シース外径(Φmm) 約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

公称断面積(mm2) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.18 規格 UL 定格 AC125V・10A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)4.63 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル AWG 18 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.484、(最小)0.33 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)21.9 シース厚(mm) (平均)0.83、(最小)0.61 導体構成(本/mm) 42/0.158 絶縁体外径(mm) 約2.15 シース外径(Φmm) 約6.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A) 5 材質(ハウジング) PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ) 103)以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力 極数×3.33N以下 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部) 黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部) 黄銅 材質(シェル) 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル) ニッケルメッキ 挿抜耐久(回) 200 単体抜去力(N) 0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公称断面積(mm2) 1.25 芯数(C) 2 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.50 定格 AC125V・12A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.4 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)15.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 50/0.18 絶縁体外径(mm) 約2.7 シース外径(Φmm) 約7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃) 200 表面処理 三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
269 税込296
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公称断面積(mm2) 0.75 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)24.4 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
6,598 税込7,258
5日以内出荷


MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグ
ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質 樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85、電線付:-40~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

公称断面積(mm2) 0.75 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.75、(最小)0.64 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)24.4、(標準)22.6 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.7×5.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


公称断面積(mm2) 2.0 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.80 定格 AC125V・15A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)6.7 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)9.79 シース厚(mm) (平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm) 37/0.26 絶縁体外径(mm) 約3.1 シース外径(Φmm) 約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)