M4.5のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
7,323件の「M4.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m4.5 タップ」、「m4 5 ネジ」、「マットセンサー」などの商品も取り扱っております。
KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質 S45C 形状 S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm) 6 設置場所 ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く 防水性 日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様 めねじ用 適合 メートルねじ(JIS2級) 種別 プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ツインハンマークラッチ。 軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 実用トルク範囲(N・m) 271~1627 最大トルク(N・m) 2043 全長(mm) 215 質量(kg) 3.4 差込角(mm) 19(3/4インチ) 空気消費量(L/min) 198 使用空気圧力(MPa) (推奨)0.63 騒音レベル(dB(A)) 90dB
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷


1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 材質 機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状 丸形 種類 ロックナット 硬度 HRC22~26 精度 ISO 5H 材質(ブッシュ) 快削黄銅(C3560 相当材)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。 厚さ(mm) 0.711 バンド幅(mm) 15.75 材質(バンド) ステンレス
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


種別 全ねじ 表面処理 3価ブラック 頭部形状 ボタン 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m
全長(mm) 215 質量(kg) 3.4 差込角(mm) 19(3/4”) 最大トルク(N・m) 2034 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 空気消費量(L/min) 198 騒音レベル(dB(A)) 90 実用トルク範囲(N・m) 271~1627
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質 S45C
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質 S45C ねじ ISO4H等級 硬度 HRC22-28 直角度(mm) 0.002~0.007 表面処理 黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数 5 使用流体 空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃) -5~60(ただし凍結なきこと) 給油 不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度 (機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g) 285 耐荷重(kg) 6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)