MB-4Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
522件の「MB-4A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック 固定 ベース」、「コテライザー ガスボンベ」、「インシュロック 固定」などの商品も取り扱っております。
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング1位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンランキング3位
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング5位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベース
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
1袋(100個)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)回動型マウントベース
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
材質66ナイロン寸法(mm)□28.0×6.5乳白
1袋(100個)
2,298税込2,528
当日出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
1袋(100個)
1,998税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコ紙皿
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本製。
材質フレッシュパルプ100%
1袋(50枚)
450税込495
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1袋(100個)
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
399税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(465種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(473種類の商品があります)



主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズアズワン品番65-9538-28
1袋(100個)
15,980税込17,578
6日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]マグネットバー
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
1本
339税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)