MS3057-16Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
2件の「MS3057-16A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D/MS3057-16A」、「キャブコン」、「MS3057-8A」などの商品も取り扱っております。

ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)ランキング2位
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299税込329
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コネクタ フジクラ DDKランキング3位
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(540種類の商品があります)