NF63-のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
287件の「NF63-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニカルインタロック」、「ユニバーサル基板 ケース」、「インターロックユニット」などの商品も取り扱っております。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様 ●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番 65-9313-70
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,698 税込6,268
11日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1台ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
11日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1台
5,698 税込6,268
12日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm) 1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)