NFBのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
354件の「NFB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー」、「DINレール ブレーカ」、「ノーヒューズブレーカー」などの商品も取り扱っております。
シュナイダーエレクトリック丸形圧着端子
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric 圧着ラグ、Easy Pact CVS 400/630 / FuPact InfB 200/860 用これらの圧着端子は、240 mm 2 C 2 の銅ケーブルに使用できます。この圧着ラグには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●シリーズ:Lv4●絶縁:非絶縁●コード番号:221-1237 アズワン品番 65-7715-70
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。二重絶縁構造です。
幅(mm) 30 奥行(mm) 16 保護等級 IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷


充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.5 形式 LP-110NF 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 定格電圧(V) 110 寸法A(mm) 92 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 110×110 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 0.5 目盛長(mm) 175
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!。その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!。・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝。・転がり抵抗が低い「スクエア」形状。・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減。・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様 ●ETRTO:52-622●FB/WB:FB サイズ 29×2.1 コンパウンド RaceR xc TPI 66 材質(補強材) HARDSKIN テクノロジー TLR
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622
仕様 ●ETRTO:55-622●FB/WB:FB サイズ 29×2.3 コンパウンド RaceR xc TPI 66 材質(補強材) HARDSKIN テクノロジー TLR
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ビット用のロッキングアダプターを備えたスピンナーハンドルです。 プラスビットやヘックスビットなどは特に、ネジを締め終わったときにビットがネジに噛んでしまいビットが抜けてしまうことがあります。 力を入れやすいスピンナーハンドルだからこそ、ロッキングアダプターでビットを保持できるのは重要な機能です。 ビットを外したい時は黒いスリーブ部分をスライドすることで簡単に取り外しできます。 また、別売りの1/4sqビットを介してソケットを装着することも可能です。
全長(mm) 155 外径(mm) アダプタ:15
1本
2,990 税込3,289
当日出荷


警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類 警報スイッチ・補助スイッチ
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)