NIPのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
5,803件の「NIP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避雷針」、「Dラベル」、「ドットプリンター用紙」などの商品も取り扱っております。
シュナイダーエレクトリックModicon STB NIM Ethernet Modbus TCP/IP
仕様 Schneider STBイーサネットModbus. STB NIP 2212を使用するとAdvantys STBアイランドをイーサネットのローカルエリアネットワーク(LAN)上のノードとして機能させることができます。. 特長と利点. トランスペアレント対応実装クラスB20. HTTP組み込みWebサーバー. SNMP-STB NIP 2212のリモートネットワーク管理が可能. 転送速度: 10 Mbps. Ethernet II及びIEEE 802.3の両フレーム形式をサポート. RJ-45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1箱(2000枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック 質量(g) 1040 材質(ベアリング) スチール 軸穴径(Φmm) 20
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷


仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3000枚)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
極数 4 ソケットorプラグ プラグ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 4 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ポリマー 動作温度(℃) (Max)+85 シェルサイズ M8 コンタクト形状 オス(ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 スクリュー コネクタサイズ M8 実装タイプ ケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向 ストレート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様 モータタイプ = ブラシ付きDC。出力構成 = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Max = +150 ℃。。負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。
穴数 なし 紙質 NIP上質70Kg 素材 上質紙 ミシン目 あり
1箱(2000枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3000枚)
7,798 税込8,578
5日以内出荷


ラベルサイズ(mm) 15×12 形状 C式 紙質 NIP上質55Kg 素材 上質紙 複写枚数 1 ミシン目 右縦ミシン無し
1箱(2000枚)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。
セット内容 ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚 材質 基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーター RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(40枚)
980 税込1,078
当日出荷

ノンインパクトプリンタ(レザープリンタ)用フォーム印刷用紙です。上質紙に比べてトナー定着性がよく、シワになりにくいのが特徴です。
形状 ラップランド式 素材 上質紙 シートサイズ A4
1箱(2500枚)
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
6,698 税込7,368
当日出荷