NPTのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
16,176件の「NPT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシュラン ゲージ」、「屋外用 緩衝材」、「エアインフレータ」などの商品も取り扱っております。
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 両口チーズユニオン 適合チューブ外径 Φ1/4 管接続口径 NPT1/4 シール方式 【おねじ】シール剤付 材質(ねじ部) 黄銅(無電解ニッケルめっき) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーダーメイド仕様 潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
5,198 税込5,718
11日以内出荷

測定範囲(kPa) 0~1200 最小目盛(kPa) 10 付属品 NPT1/4(20PM)カプラー:1個 全長(mm) 270 タイプ クリップチャック ホース長さ(mm) 約1055
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。 ※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様 ●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100 アズワン品番 68-1883-84 危険物の類別 非危険物
1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。 種類 その他 材質 シリコーンゲル 仕様 表面パウダー付です。
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プリメックスLEDプレゼンター
紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能
仕様 用紙排出速度(mm/秒):約260 長さ(mm) 用紙:60~250 紙厚(μm) 59~130 紙幅(mm) 112
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) (空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa) 0.7 (at20℃) 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様 ●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910 アズワン品番 65-8032-99
1袋(10個)
18,875 税込20,763
7日以内出荷

SBNPTHは鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせた軽量タイプユニット製品です。調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することが出来ます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製で、小形。軽量なユニット製品です。機械本体へのフレームの取付けは、4本のボルトによって行います。SB形軸受は球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪を持つ、無給油式のグリース密封形深溝玉軸受です。120度の間隔に配置された2個の内輪の止めねじで簡単で確実に軸に取り付けることの出来る軽荷重~普通荷重用に最適な軽量の軸受です。
形状 鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ 軸受:標準品、軸受箱:鋼板製 寸法L(mm) 260 寸法H(mm) 100 寸法L1(mm) 246 寸法A(mm) 27 寸法J(mm) 235(±0.7) 寸法H1(mm) 90 寸法J1(mm) 65(±0.7) ねじサイズ SBNPTH
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様 ホース内径 = 12mm。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタ。ボディ材質 = ナイロン。コネクタジェンダ = オス。カップリングコネクタ 方向 = ストレート。スレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。指に巻いて装着して使用するタイプです。
適合機種 DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61E RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質 NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa) 69
1個
3,598 税込3,958
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番 809-4753 質量(g) 660 寸法 NPT自動切上1/2ー3/4
1組
16,980 税込18,678
翌々日出荷

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質 S45C 表面処理 黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(22個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 25 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート 40 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/2オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2915 アズワン品番 65-8022-54
1袋(10個)
28,560 税込31,416
7日以内出荷

PTFE製フィルターで溶媒耐性。有機溶媒や侵食性溶液におすすめ。カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)。オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様 ●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。 材質 サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌 未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。 有効ろ過面積(cm2) 1,000 ハウジング ポリプロピレン インレット/アウトレット接続 3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar) 0.41MPa(60psi) 結合方式 加熱圧着 アズワン品番 62-6177-21 ベント インレット側 材質(メンブレン) ポリテトラフルオロエチレン 孔径(Φμm) 0.2
1パック(5個)
114,799 税込126,279
22日以内出荷

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質 (外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲 -190~120℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,255 税込3,581
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

PTT(送信)スイッチが無い市販BluetoothマイクのPTTとしてお使いになれます。胸ポケットにボールペンのように挿して使うスティックタイプです。
適合機種 DJ-P400、DJ-P421LA、DJ-P421MA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DR-DPM60E、DR-DPM61E RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷