- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング P4のおすすめ人気ランキング
Oリング P4のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新527件の「Oリング P4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング P5」、「Oリング P10」、「oリング オレンジ」などの商品も取り扱っております。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
200
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質
VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色
赤
使用温度範囲(℃)
-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
材料記号
S503
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能
耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)
200
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質
JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別
P形運動用
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
200
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容
P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質
NBR
使用温度範囲(℃)
-35~120
規格
JIS B2401 1種A相当
硬度
70
耐圧(MPa)
12
機能
耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
S形固定用
材質
ふっ素ゴム
硬度
70
機能
耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)
220
耐圧(kg/cm2)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
機能
耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃