- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング P9のおすすめ人気ランキング
Oリング P9のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新237件の「Oリング P9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング P10」、「Oリング P14」、「oリング 高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状
リプレース
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色
赤
使用温度範囲(℃)
-48~200(MAX220)
機能
耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格
JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
材料記号
S503
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
材質
フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番
EA423RF-9
内径(Φmm)
8.8
外径(Φmm)
12.6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-9
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格
JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)
70
材料記号
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
トラスコ品番
810-5869
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質
VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色
赤
使用温度範囲(℃)
-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
材料記号
S503
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容
P-3/4 各20個。P-5/6/7/8/9 各18個。P-10A/11/12/14/16/18 各14個。P-20/21/22 各13個。G-025 各12個。G-30/35/40/45 各11個。P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質
NBR
使用温度範囲(℃)
-35~120
規格
JIS B2401 1種A相当
硬度
70
耐圧(MPa)
12
機能
耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
200
関連資料
展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.6MB)
図解No
MS058-25 希望付属品部品_No.34、MK058T-20 希望付属品部品_No.34、MS058T-25 希望付属品部品_No.34、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058T-20 希望付属品部品_No.34、MK058-20 希望付属品部品_No.34、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、SD058-25 希望付属品部品 Oリング P-9_No.34、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.11、GS25S 付属品部品 Oリング P-9_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.34、GS251S 付属品部品 Oリング P-9_No.14、MK058-25 希望付属品部品_No.34、MSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、R100-4 ノズル及びハリマーク部品_No.26、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.8、MS058-20 希望付属品部品_No.34、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.8
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
用途耐圧、耐油
材質
ニトリルゴムB
耐圧(MPa)
5.0
耐熱温度(℃)
80