Oリング S26のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
174件の「Oリング S26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 内径30mm」、「Oリング 内径50mm」、「Oリング S2」などの商品も取り扱っております。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 機能 耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別 S形固定用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 S形固定用 材質 ふっ素ゴム 硬度 70 機能 耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃) 220 耐圧(kg/cm2) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング S26
規格 S26 部品名称 Oリング S26 関連資料 展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB) 図解No MS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 200
1個
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能 耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング S26
規格 S26 部品名称 Oリング S26 関連資料 展開図1(0.68MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.66MB) 図解No MKW1116B ポンプ部品_No.35、MW2HP55EL 部品_No.40、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.39、MW2HP50EL6 部品_No.39、MW2HP50B 部品_No.37
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング S26 FPM
備考 FPM 規格 S26 部品名称 Oリング S26 FPM 関連資料 展開図1(0.68MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.66MB) 図解No MW2HP55EL 部品_No.61、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.59、MW2HP50B 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.59
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
245 税込270
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)