PCチェンジャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「PCチェンジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC切り替え機」、「キーボード マウス 切り替え機」、「チェンジャー」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 150 厚さ(mm) 48 全長(mm) 290 質量(g) 560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数 (PC)2台 対応機種 Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/。Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン。Mac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式 手元スイッチ ケーブル長(m) 切替器本体~コネクタ部/0.9。切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度 2048×1536 ディスプレイ D-Sub15 ミニ 消費電力(mW) 130 キーボード/マウス USB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替 2 仕様 切替音なし 適合機種 Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機。MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g) 88(ケーブルを含む) 切替方式 手元スイッチ 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器 USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W) 0.5 インターフェース パソコン側/USB A(オス)×2。周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA) ポート合計400以内 キーボード/マウス USB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品 パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(g) 309 切替方式 手元スイッチ ケーブル長(m) パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×72×24.5 ディスプレイ Mini DisplayPort RoHS指令(10物質対応) 対応 キーボード/マウス USB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質 樹脂製 幅(mm) 約65 厚さ(mm) 約55 全長(mm) 約145 質量(g) 約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質 スチール 質量(g) 443 切替方式 2:1又は1:2 出力 ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm) W153×D115×H60.5 保存温度(℃) ‐20~60℃ インターフェース ミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 動作温度 5~40℃ 解像度 制限なし 。※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番 64-0858-07 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 キーボード・マウスともにUSB、PS/2のどちらにも対応していますので、さまざまな組み合わせに使用でき、パソコンとのPS/2接続にも対応しているため、古くなったパソコンの有効活用などにもオススメです。 それぞれのパソコンにコンソールを用意する必要がなく、煩わしいケーブルの差し替え作業を行わずにワンタッチで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 また、一定時間で自動的にパソコンを切り替えるオートスキャン機能により、サーバなどの監視に最適です。
接続台数 2 ディスプレイ ミニD-Sub15ピン キーボード/マウス USB・PS/2 付属品 KVMケーブル(1.2m)×2 切替方式 プッシュボタン、ホットキー、USBマウス 本体質量(g) 470 対応OS Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008(32bit)/Windows Server 2003 R2(32bit)/Windows Server 2003(64bit/32bit)/Windows 2000 Server(32bit)/Windows 2000 Advanced Server(32bit)、。Mac OS 9~10.6、 Linux(サポート対象外) 定格入力電圧(V) DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×76×43(本体のみ・突起部含まず) インターフェース 【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15 ピン)メス×1 、キーボード:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、マウス:PS/2 メス×1、USB シリーズA メス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~2台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:PS/2 オス×2、USB シリーズA メス×1 解像度 最大2048×1536 環境 【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと) 最大消費電流(A) 0.264
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm) 147 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 23 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 8.5 寸法F(mm) 4 材質 TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数 2 ディスプレイ ミニD-sub15ピン キーボード/マウス USB 適合機種 【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 質量(g) 252 切替方式 ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択) ケーブル長(m) 0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77.99×72×24.35(本体サイズ) 電源電圧(V) 動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA) 280(最大) インターフェース 【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番 64-0887-84 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 対応解像度 2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch) 16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
接続台数 4 ディスプレイ ミニD-Sub15ピン キーボード/マウス USB 仕様 4台:1台切替 付属品 コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2 切替方式 ポートセレクトボタン、ホットキー 本体質量(g) 485 対応OS Windows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外) 定格入力電圧(V) DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×77×26 インターフェース 【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1 解像度 最大2048×1536 環境 【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm) 37 材質 ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
材質 樹脂 全長(mm) 80 質量(g) 11.5 内寸(mm) 28
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 170 全長(mm) 165 質量(g) 290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数 PC/2 仕様 切替音なし 切替方式 手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応OS Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、macOS Catalina(10.15) 対応機種 (Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したPC/AT互換機。(Mac)Mac OS が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStation(R)3 最大消費電力(W) 2.65 最大解像度 ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA) ディスプレイ HDMI キーボード/マウス USB
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数 2 仕様 2台:1台切替 質量(g) 51 インターフェース USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.6×60.6×22 動作環境 温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタ USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番 64-0890-34 保管環境 温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ 乗用車用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品 ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g) 750 電流(A) 5 本体寸法(mm) 130×133×77 電源コード(m) 2 吐出量(mL/min) 1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷