PH-45のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
139件の「PH-45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドパネル」、「点検口用ヒンジ」、「塗装用ヘラ」などの商品も取り扱っております。

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様 直角面木 材質 ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm) 2000 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 6131018
1箱(200本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質 シリコン
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねんど調合・顔料色合わせ・工芸うるし・パテ塗り・陶土・との粉・接着剤の練り合わせ 練り合わせに最適
持ち手 100mm 作業面サイズ(mm) 120×90
1個
399 税込439
4日以内出荷

打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類 片手ハンマー 材質(柄部) パイプ鋼 主な用途 鉄工作業/打ち込み作業
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PH
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質 ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm) 4
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

空間をスッキリとおしゃれに!スタイリッシュな省スペースハンガー
材質(本体) スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×420×1510
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質 NBR
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造 両路開閉型 適合流体 作動油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
218 税込240
翌々日出荷

2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉にも取り付け可能です。
用途制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック 仕様 同一のみ 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm) 1~3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.G200です。/鍵は1本付属しています。
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

セイコー(SEIKO)掛時計
モダンな世界を演出する、「インターナショナル・コレクション」 天然木のつき板を使用した木枠と、曲面ガラスの組み合わせがスタイリッシュな空間を演出します。
機能 飾り振り子 材質 木枠MDFエボニー(黒檀)つき板貼り・濃茶木地塗装、前面:全面曲面ガラス 質量(kg) 3.2 表示方式 アナログ 寸法(cm) 618×234×103 電池 単3(アルカリ)×1 電池寿命 約1年
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


小型タイプのため、狭い所にも最適です。
トラスコ品番 149-5856 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム キャスター SR-75RH(取り付けピッチ55×42)(固定) 表面処理 メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(幅)(mm) 300 ハンドル高さ(mm) 720 材質(ハンドル) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 454 材質(荷台) スチール
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

間口(mm) 474 奥行(mm) 30 高さ(mm) 960 仕様 (本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード 材質(本体) メラミン化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×30×960
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ入り
サイズ 450×180×1mm 材質 発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式 両面テープ
1枚
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)