- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- RSCのおすすめ人気ランキング
RSCのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新4,311件の「RSC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集電箱」、「金の卵」、「rs232c 変換」などの商品も取り扱っております。
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)
15
太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
二兎追う者だけが、二兎を得る。
独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。
切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。
改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。
従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断
砥材
セラミック砥粒(CE40S)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14550
シリーズ
スーパーカット
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
結合剤
BF
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止
適合
(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600
仕様
チェーン摩耗測定スケール
種類
その他
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
最高使用周速度(m/s)
80m/s
入数
5枚
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断
粒度
60
硬度
P
結合剤
BF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12220
最高使用周速度(m/s)
80
主要切断材料
ステンレス
適合材
小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン
取付方式
X-LOCK
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.2
シリーズ
スーパーカット
砥石径(Φmm)
125
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-
アズワン品番
65-1601-78
1個
¥7,798
税込¥8,578
23日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.54
色
灰
絶縁体外径(mm)
1.15
絶縁体厚さ(mm)
0.3
耐電圧(V/min)
500(水中)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
導体公称断面積(mm2)
0.2
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
センターローラ
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
スナップカバーチェーン
圧倒的切断力を誇る切断砥石!
圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に
砥材
CE
シリーズ
スーパーカット
硬度
R
適合材
PC鋼
最高使用周速度(m/s)
80
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様
両面補強
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用
最高使用周速度(m/s)
80m/s
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質
本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)
保護等級
IP67相当
RoHS指令(10物質対応)
対応