SOTO フィールドホッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
50件の「SOTO フィールドホッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタンカトラリー」、「soto テーブル」、「ベッドトレイ」などの商品も取り扱っております。
SOTOブランドのA4サイズのコンパクトテーブル。 ソロハイキングやソロツーリングでの食事、ファミリーキャンプのサブテーブルとして、テント内での使用にも便利。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。 材質 (天板)アルミニウム、(スタンド)ステンレス、(専用収納ケース本体・ひも)ナイロン、(ひも留め)樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 297×210×78(使用時)、297×110×19(収納時) 耐荷重(kg) 3 本体質量(g) 395
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

バイクの積載に適した限界サイズです。 アンダーテーブルには風対策としてウェイトやキャンプ小物を収納可能、適度な深さのボトルホルダーを二カ所装備し小物入れとしての利用時も便利です。
用途キャンプツーリング時のテーブルとして、室内の簡易テーブルとして。 付属品 アンダーテーブル、収納バッグ 材質 ポリエステル、6061アルミニューム 寸法(cm) (使用)W56×W46×H41 収納寸法・幅(mm) 580 収納寸法・高さ(mm) 90
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

材質 甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装) 耐荷重(kg) 約30 サイズ コンパクト 質量(g) 約700 収納時寸法(mm) 約70×60×長さ400 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×290×120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 天板:アルミニウム、フレーム:ステンレス、収納ケース本体・ひも:ナイロン、ひも留め:樹脂 質量(g) 約395 耐荷重(kg) 3 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 297×110×19 アズワン品番 64-7945-19 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 297×210×78
1台
5,400 税込5,940
当日出荷

ハイ・ロー2通りの使い方ができるフォールディングテーブル! テーブルは2段階の高さに調節が可能!ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり! ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式 天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付。ロータイプ使用時には取り外したジョイントパイプの収納に便利。 ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単 合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫 天板裏とアルミ脚は補強付なので強度がアップ 持ち運びに便利な取っ手付
材質 甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト) 質量(kg) 約2.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約600×450×40 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約600×450×600・270
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm) Φ150×H70 TKG品番 9-1024-1101 セット内容 ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017) 6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。 幅(mm) 500 材質(本体) スチール(粉体塗装) 奥行(mm) 480 天板耐荷重(kg) 3 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質 MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ 折りたたみタイプ 天板厚さ(mm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫 暗証番号は自由に設定できます(4桁) 紛失や盗難防止に役立つワイヤー付 丈夫なつくり。耐水性も備えています 衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×125×57
1個
5,988 税込6,587
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分 液化ブタン 本体質量(g) 350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、 折たたみ式のミニテーブルです。 折りたためるので少ないスペースに収納できます。 天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。 質量(kg) 3.6 高さ(mm) 700 材質(本体) スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 30 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×42×835 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 500×400
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。 フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。 組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。 アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。 2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。 連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍
シルバー 質量(g) 1660 耐荷重(kg) 30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 370、315、250×470×285 / 収納:28×520×300 耐熱温度(℃) 天板:200
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質 プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 適合材 モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部 トラス
1パック(75本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 105
1本
3,490 税込3,839
当日出荷