T19-B2のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
37件の「T19-B2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスドライバー T4」、「シマノ 自転車工具」、「シマノ 工具 セット」などの商品も取り扱っております。

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング2位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

温度制御はんだこて HAKKO(白光)ランキング3位
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1.1ton シャックル エスコランキング5位
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
1個
1,000税込1,100
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
1個
1,100税込1,210
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)。USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。
用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
1セット
5,098税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
25,980税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイ
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9827アズワン品番65-7808-03
1袋(10個)
5,198税込5,718
7日以内出荷

椿本チエインスプロケット RS120-2B
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS120
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
1個
3,398税込3,738
6日以内出荷

優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
1箱(100個)
1,098税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
1箱(500個)
2,798税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スペーサ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、DB21D-1 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、DB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スペーサ_No.20、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.20、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBL200 エンジン クランクケースなど
1個
319税込351
7日以内出荷

高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)。USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
1台
51,980税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
499税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
53,980税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)