- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- TBBのおすすめ人気ランキング
TBBのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新293件の「TBB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ呼び出しボタン」、「TPB」、「タッチペン 導電繊維」などの商品も取り扱っております。
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質
塩化ビニール
幅(cm)
96
着丈(cm)
113
種別
エプロン
白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です。油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。剥がした後も糊は残りません。 耐熱温度-40~+115℃。
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体
工業用水、粒体・粉体
許容圧力(MPa)
0.3
特性
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
材質(ビット)
S2
材質(ホルダー)
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB040TBB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 23 Triple Black。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-)
材質
特殊ビニール、3Dジェルシート
色
ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー
備考
BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-24)
タイプ
Knee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
刃厚(mm)
0.45
寸法(mm)
12.5×83.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
質量(kg)
18
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80
主要材質
スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム
リクライニング
14段階
最大使用者体重(kg)
90
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番
436-5585
形状
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)
65
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
ワークから普段使いまで活躍してくれるトートバッグです。外側のリングやベルトにスマホケースなどを取り付けできます。内側にペンなどが収納できるポケットです。
用途書類・図面、着替えなどの収納
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×380×90
肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。
用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。
色
ブラック
サイズ
フリー
特性
防寒
トラスコ品番
489-4162
質量(kg)
70
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
BB
RoHS指令(10物質対応)
対応
緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。
高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。
防水構造の押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。
あらゆる表示盤に接続できます
無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。
トイレ・浴室用押しボタン
「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。
DC12V通電でランプ表示します。
電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。
壁面への埋込が可能です
1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品
皿ネジM4×30×2本
材質
【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂
色
プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白
質量(g)
100
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
5(通電時)
出力接点
呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA
使用周囲温度(℃)
-10~+50
表示灯
通電時 赤色LED点灯
配線方式
4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2
ひも長(mm)
約600(ノンロック式)
防水性
JIS C0920 IPX5適合
ボタン仕様
呼出:ノンロック式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)
13
縦(mm)
165
横(mm)
11
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タブレットの磁気を利用して、タブレットにピタッとくっつくスタイラスペンです。導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができ携帯用にも便利です。