TC-1Nのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
116件の「TC-1N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル温度調節器」、「ベルトヒーター」、「タケノコドリル」などの商品も取り扱っております。
岩下エンジニアリングTC01N チップキャップ
材料充填時の液漏れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプ K熱電対(Φ4×200mm) 設定温度(℃) -100~+600 温度制御方式 ON/OFF制御 最小表示単位 1℃ 付加機能 タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分 温度表示精度 ±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番 1-5826-21 温度設定方式 シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能 サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A) MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプ Pt100Ω(Φ4×200mm) 設定温度(℃) -199.9~+199.9 温度制御方式 ON/OFF制御 最小表示単位 0.1℃ 付加機能 タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分 温度表示精度 ±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番 1-5826-22 温度設定方式 シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能 サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A) MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
1個
28,900 税込31,790
当日出荷

1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)インパネルTC EJ1N
仕様 モジュール型温度調節計、高機能ユニット、EtherCAT通信、コネクタ端子
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。
シルバー 質量(kg) ドア:25以下 ドア厚(mm) 25~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

幾何学的なレリーフが特長です。 スタイリッシュな空間のアクセントにお薦めです。
寸法(mm) 303×303
1ケース(22枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
仕様 ●長さ(mm):300
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

渡辺電機工業A/D変換器
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品 あり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
仕様 ●長さ(mm):300
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ) 樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)