TOHOのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
12,419件の「TOHO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベミニ」、「toho チューブ」、「toho ガス」などの商品も取り扱っております。
材質 結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ カセット式 仕様 LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 TKG品番 9-0776-0801 TKG品番(2017) 6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
付属品 製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿 質量(kg) 17 間口(mm) 470 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×439×496 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 28 冷媒 ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年) 155 定格内容積(L) 46
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

洋種系一代交配種でトウ立の遅いほうれん草です。春~初夏まきに適し耐暑、耐病性強く、生育旺盛そろいの良い大豊産種、鮮緑色の大葉で葉肉厚く、葉面がなめらかで品質が優れる。出荷用としても好評、家庭菜園でも作りやすく好適です。
容量(mL) 24 タイプ まきどき 春まき
1袋
199 税込219
6日以内出荷

多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
消費電力 10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V) 制御 PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)。ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)。出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置) 機能 操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能 使用温湿度範囲 0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事) 保存温湿度範囲 -25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事) サンプリング周期 0.25秒(出力変更周期も同じ) 関連資料 パネルカット及び外形寸法
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様 6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点 材質 PC-ABS(ケース、ベゼルとも) 質量(kg) 約1.4 入力種類 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流 記録方式 CSV形式 DO オープンコレクタ出力12点(コモン共通) 記録媒体 SDカード、USBメモリ(最大32GB) 表示器 7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル) 表示項目 リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示 防塵防水性能 IP54準拠 電源コード 約2m(3Pプラグ) 警報出力 設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA) サイズ(mm) 185×188×160 アズワン品番 4-2450-01 電源仕様 AC100~240V 50/60Hz 通信規格 RS485,USB2.0 測定周期 100ms 周期 (記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質 金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g) 190 構造 組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源 高輝度白色LED LED色 ホワイト LED使用数(個) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

美しい光でお庭を幻想的に彩るLEDライト。太陽光充電で配線不要!高さを選べる2種類のパイプ付きでお好みに合わせて設置できます。アウトドアの高級ランタンにも使用される、クリスタルカット装飾。昼に充電し、暗くなると自動で点灯。ロングパイプ使用時:広範囲を優しく照らします。ショートパイプ使用時:鮮明に幾何学模様を映し出します。地面に挿すだけの簡単設置。天面にソーラーパネル搭載。電気代0円とっても経済的。点灯時間約8時間(フル充電時)。お客様組立式
材質 ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼 質量(g) 1本:本体:(約)93、ロングパイプ:(約)20、ショートパイプ:(約)6 電源 (発電部)ソーラーパネル・(充電部)単4形ニッケル水素電池1本使用 光源 LED 時間 満充電:約8時間 連続点灯時間 約8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)6.2×6.2×37.5 バッテリー容量(mAh) 1.2V 200
1セット(4本)
4,998 税込5,498
12日以内出荷


材質 結合部:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、カウンター・ナット:スチール/黒(ISO4035、8675)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式 カセットガス式 材質 容器:ブリキ鋼板キャップ:PE 質量(kg) 0.2 TKG品番 9-2124-1101 TKG品番(2017) 6-1958-1001
1本
399 税込439
翌々日出荷

東方電材キャップ
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質 軟質PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一人暮らし、セカンド冷蔵庫にちょうどいいサイズ。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手の良いドアポケットを採用。ドリンクや食品の整理に便利です。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く事ができスペースの有効活用が可能です。季節や保存の量にあわせて調整出来る7段階のダイヤルを採用。冷蔵庫の棚を外したり、棚の位置を変えてスペースを有効活用できます。網目なので手入れも簡単。
質量(kg) 約14 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 384×410×490 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 約27 冷媒 ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年) 105(50Hz)、110(60Hz) 定格内容積(L) 28
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。スタイリッシュなポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。 材質 ABS樹脂、アルミニウム、ポリカーボネート 質量(g) 26 種類 ポールライト型 電池 リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形 LED色 電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.5×9×56 LED使用数(個) 6 取扱説明書 (1.24MB)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1箱(10巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。
仕様 接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:。・熱電対:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)但し-99~0℃は±3℃/-210~-100℃は±4℃/B熱電対の400℃以下は規定なし。・測温抵抗体:入力値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃) 付属品 取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン 質量(g) 180以下 消費電力 10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V) 表示 PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI) 入力 熱電対(K、J、R、T、N、S、B)/測温抵抗体(Pt100、JPt100) 制御 PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)。ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)。出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置) 電源電圧(V) AC100~240 機能 操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能 制御出力 電流 使用温湿度範囲 0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事) 外部規格 UL/CUL/CEマーキング 保存温湿度範囲 -25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事) サンプリング周期 0.25秒(出力変更周期も同じ) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×77 アズワン品番 3-944-03
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
用途TSM-H4用 種別 ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
1セット(5個)
22,980 税込25,278
12日以内出荷

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質 ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m) 2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。 材質 ポリプロピレン・シリコーン 特性 耐水性 IP等級 IP55(JIS防じん噴流形)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)