TR11のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
579件の「TR11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水酸化ナトリウム水溶液」、「小型 クリーンルーム用掃除機」、「掃除機 回転ブラシ」などの商品も取り扱っております。
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックスランキング1位
1本
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TR011 TOURLIST IRCランキング2位
自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
1本
9,998税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイレンサーバンド TYPE-TR11 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ランキング3位
1個
10,980税込12,078
63日以内出荷

記録紙 小林クリエイトランキング4位
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(367種類の商品があります)

ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ランキング5位
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造
仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
1箱(12個)ほか
22,980税込25,278
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
6,698税込7,368
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-29
1ケース(10セット×100本)
389,800税込428,780
4日以内出荷


ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-24
1箱(100本)
44,980税込49,478
4日以内出荷

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバスピンターボ15 RC
有効ろ過面積(cm2)7.2試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000~4000容量(μL)100(デッドストップ)
1箱(12個)ほか
22,980税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
359税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)


10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
639税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。
品名高性能集塵フィルター(1枚入)型番TR-04-011アズワン品番2-5847-14
1個
15,980税込17,578
当日出荷

TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃耐熱温度(℃)-70~180℃仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)。 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷

1個
5,049税込5,554
16日以内出荷