UFO鍋のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
93件の「UFO鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1人用ホットプレート」、「鍋 26cm」、「パスタ 茹でる 道具」などの商品も取り扱っております。
材質 アルミ鋳物 質量(kg) 2.5 外径×高さH(Φmm×mm) 325×58 深さ(mm) ポケット部/15、中央部/45 TKG品番 9-2134-0301
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm) 76 高さ(mm) 75 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 152 電源 アルカリ単3電池×2本 材質(カバー) アクリル樹脂 連続点灯時間 (回転)400時間。(点滅)500時間 防水仕様 IP55 LED使用数(個) 8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質 ポリエチレン(PE) 取付方式 巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状 円筒形 外径(Φmm) 76 光源 LED 材質 (グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g) 160 取付方式 マグネット 機能 回転・点滅 電源(V) DC3(単三×2) 点滅数(回/分) 72 回転数(回/分) 270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たこ焼きプレートと平面プレートの2枚組。着脱式プレートでお手入れ簡単。プレートは2種類ともに丸洗い対応。フッ素コーティング加工しているので汚れが付きにくい。たこ焼きは1度に16個の調理が可能。入切操作のみの簡単仕様。収納時に電源コードを土台脚部分に巻き付け可能。
用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。 質量(kg) 0.94 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.4 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31×17.5×8.35 取扱説明書 (1.69MB)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷

材質 本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(mm) 170×155×165 レッド 質量(g) 570
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg) 0.95 グレー 消費電力(W) 700 電源 入/切シーソースイッチ 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29.5×21×8 取扱説明書 (2.49MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

コバラにピッタリ、U.F.O.のプチサイズ。濃厚ソースが中太麺によくからみます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。 カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。
種類 即席カップめん 種別 焼きそば 質量(g) 74 シリーズ 焼そばU.F.O. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144×51×144 内容量(g) 63 保存方法 においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安 お湯の目安量:280ml 原材料 油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、ポークエキス、チキンエキス)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、酸味料、焼成Ca、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー 小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま/りんご/ゼラチン 入数(個) 12 栄養成分 (1食(63g)当たり)エネルギー:278kcal、たんぱく質:4.5g、脂質:10.8g、炭水化物:40.7g、食塩相当量:2.4g、ビタミンB1:0.24mg、ビタミンB2:0.3mg、カルシウム:95mg
1セット(63g×12個)
1,698 税込1,834
3日以内出荷

材質 アルミ鋳物 質量(kg) 3 外径×高さH(Φmm×mm) 345×48 深さ(mm) 33、三角ポケット部のみ:43 TKG品番 9-2134-0201
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂 耐熱温度(℃) (フェノール樹脂)150 底面の厚さ(mm) 0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宮崎製作所(MIYACO)ジオ ポトフ鍋
本格的な煮込み料理が楽しめます。みんな大好きなカレーやシチュー、ポトフなどに便利です。マルチポットとしても使えます。
材質 SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 対応 (熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茹でる、煮込むをマルチにこなす。 中子を組み合わせるとパスタ鍋に。 オール熱源対応。
材質 本体/ステンレス鋼(クロム14%)、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、取手/フェノール樹脂、中子/ステンレス鋼、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン 容量(L) 7.1 呼び寸法(cm) 22 質量(g) 1832 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×245×245 底面の厚さ(mm) 0.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!。ガラス蓋なので中身も見える。オール熱源対応
材質 本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具 耐熱温度(℃) フェノール樹脂/150 ナイロン/200 底面の厚さ(mm) 0.4
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリに強いホーロー鍋。煮込み鍋にぴったりな深型鍋です。
材質 表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 本体枠部:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材質/金属部:ステンレス鋼 つまみ/天然木 レッド 質量(g) 740 サイズ(cm) 16 深さ(mm) (鍋)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×180×135
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ。サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。
材質 18-8ステンレス
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1つで8役(茹でる、炒める、煮る、炊く、和える、揚げる、沸かす、保存)こなせるマルチポット。注ぎ口がついているのでケトルやミルクパンのように使える。IH対応。
用途ちょっとした茹でものや、レトルトの温め、インスタントラーメン、1~2人前のみそ汁、鍋などに。ポット/鍋/ひとり暮らし/炊飯 適合 対応熱源:ガス/IH/シーズヒーター/ラジェントヒーター 質量(g) (鍋)370、(ガラス蓋)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23.5×15×17.5 満水容量(L) 2.1 内径(Φcm) 14 深さ(cm) 12.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

汚れやにおいがつきにくいホーロー加工。 洗いやすくお手入れ簡単。 家族使用にちょうどいいサイズ。 オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×220×175 材質 本体:天然木(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木 サイズ(cm) 20 質量(g) 1257 表面処理 ほうろう
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質 ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂 容量(L) 1.8 適合 ガス火、100V・IH、200V・IH サイズ 15cm 質量(g) 475 サイズ(cm) 15 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 334×195×100
1個
3,000 税込3,300
当日出荷