VC-30のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
326件の「VC-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機」、「塩ビカッター」、「バルブ ドライバ」などの商品も取り扱っております。
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 130
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。 材質/仕上 特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り 差込角(mm) 12.7 仕様 JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A) 300 使用電線 22~38mm2 最大挟み能力(mm) 28 仕様 アーク溶接用クリップ型アース 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番 407-0620 セット内容 パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷


タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 テープ幅(mm) 13 材質 鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ ツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm) 0.27 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20 1目盛(mm) 1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番 821-7889 質量(g) 20 寸法L(mm) 35 寸法a(mm) 2.2 寸法D(mm) 29 寸法l(mm) 15 寸法b(mm) 4.5
1丁
949 税込1,044
当日出荷


1枚
449 税込494
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質 BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 10 付属品 サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用) タイプ 乾湿両用 消費電力(W) 1200 風量(m3/min) ブロアー時/2 騒音値(dB) 84 真空度(kPa) 17.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)精密バイス(SKS)
材質 SKS2 硬度 HRC58~60 平行度(mm) 0.005/100以内 直角度(mm) 0.005/100以内
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドピース(回転、超音波出力)のコントロールが出来るフットスイッチです。全てのパワーパックに使用できます。
トラスコ品番 128-4946 コード全長(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷