- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- VTRのおすすめ人気ランキング
VTRのおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新1,224件の「VTR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vtr250」、「vtr1000f」、「GB250 オイル」などの商品も取り扱っております。
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター オーバルタイプ 48mm 汎用 メッキ
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
MAD MAX(マッドマックス)MADMAX CB400SF/JADE スモークウインカーレンズ
取り付け簡単♪カスタムの定番!
スモークレンズ仕様
主な適合車種CB400SF(NC31)。。ジェイド250(MC23)。。ホーネット250(MC31)。。VTR250(MC33)。。CB-1(NC27)etc
使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
用途VTR 09-/VTR-F 13-/ CBR400F 13- / CB400F 13- NC47/ 400X /FORZA-X 08- (MF10)/ FORZA-Z 07- (MF10)/ FAZE 09- (MC11)適合VTR/VTR-F
1セット
¥15,980税込¥17,578
7日以内出荷
LION (ライオン事務器)VTRスタンド
ケーブル類を側面のダクトスペースに入れることにより、すっきり収めることができます。
高さ(mm)1025奥行(mm)600幅(mm)1200キャスター(mm)Φ75mmナイロン双輪キャスター(前2輪ストッパー付)棚スチール・粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ CB400SFVTEC
取り付け簡単♪カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
色クリア主な適合車種CB400SF(NC31)。ジェイド250(MC23)。ホーネット250(MC31)。VTR250(MC33)。CB-1(NC27)
MAD MAX(マッドマックス)パワーフィルター オーバルテーパータイプ 48mm 汎用 メッキ
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1080
メーカー名:デンソー。メーカー品番:267700-1080。世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!。適合情報:。ホンダ[HONDA] X-4 97-。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 逆輸入車 97-。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98.3-03.1。ドゥカティ[DUCATI] 916SP RacingUse 94-96/SPS 97-98/SPS RacingUse 97-98。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95.1-00.4。ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 95-03。仕様:XU-E。ネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm。形状:ターミナル形状:R。備考:267700-1080。使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1080ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
1個
¥3,198税込¥3,518
4日以内出荷
LION (ライオン事務器)VTRスタンド 棚板
材質スチール・粉体塗装(ブラック)幅(mm)1042高さ(mm)25奥行(mm)400アズワン品番64-8163-17RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980税込¥15,378
46日以内出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番!
スモークレンズ仕様
主な適合純正品番フロント左(リア右):33452-MEJ-901。フロント右(リア左):33402-MEJ-901主な適合車種CB1300SF(SC54)。。VTR250(MC33-130~)。。CB400SF VTEC SPEC(04-05年)/REVO(NC42)。。CBR954RR(SC50)。。CBR600RR(PC35/37/40)。。CBR1000RR(SC57/SC59)etc
1セット
¥3,298税込¥3,628
4日以内出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FH-1
ドレンワッシャー:12x20x1.5
センターボルトOリング:OH-08
フィルターカバーOリング:OH-09
フィラーキャップOリング:OH-02
VTR250/F
MC33全車種
マグナ250
MC29全車種
1個
¥1,898税込¥2,088
翌々日出荷
適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
用途91315-MA6-003/91311-415-000互換品。サイズ:81.2×4.4
1個
¥189税込¥208
10日以内出荷
Bullconマジコネ VTRハーネス テレビング(切替)機能付
アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。
フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。
車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。
本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ有 切替タイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
1個
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)MADMAX CB400SF/JADE クリアウインカーレンズ
取り付け簡単♪カスタムの定番!!
主な適合車種CB400SF(NC31)。。ジェイド250(MC23)。。ホーネット250(MC31)。。VTR250(MC33)。。CB-1(NC27)
1セット
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合