- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ac24vブザーのおすすめ人気ランキング
ac24vブザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「ac24vブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V ブザー」、「電子ブザー 24v」、「ブザー」などの商品も取り扱っております。
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用温度範囲(℃)
-10+40
材質
電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用電圧範囲(V)
DC5~28
最小動作電圧
4.2
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
材質(ナット)
ABS
ナット
色:黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
孔径(Φmm)
音響:7
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント。最大供給電圧 = 30V ac。サウンドレベル = 88dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。直径 = 24mm。長さ = 34mm。奥行き = 24mm。高さ = 4mm。寸法 = 34 x 24 x 4mm。最小動作温度 = -30℃。最大動作温度 = +85℃。最大周波数 = 6kHz。供給電流 = 8mA。。フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様
屋内用、非常警報用
エスコ品番
EA940DD-38
質量(g)
140
外形寸法(mm)
Φ92×50(H)
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.065
保存温度(℃)
-20~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~40
寿命
10時間
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
21.6~26.4
最小動作電圧
19.2V
パネルカット寸法(mm)
Φ4.5(3穴)
音量(dB)
93
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
種別
ブザー
色
ベゼル色:メタル調
仕様
電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:シングル 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 → 48 V ac/dc 、 最大デシベル:111dB 、 直径:96 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 AE95には、防水バックパネルが付属しており、エンクロージャ内で終端処理を行えます。 防水ケーブルグランドは標準で付属します。. Moflash AE95ブザー. MoflashのAE95電気 / 機械ブザーは、低周波で貫通性の高い音声信号が必要とされる幅広い産業信号用途に適しています。 主な用途には、産業用(開始/停止時間信号など)や車載(バックアラーム / フォークリフトなど)が挙げられます。 これらのユニットは、単一段階アラームを発します。電圧が加えられると、電磁石によってダイアフラムが振動し、ユニークな音響トーンを発生します。 AE95ブザーは、必要に応じてリモートソース(制御パネル / plcなど)から振動させ、断続的な信号を発生させることもできます。. 頑丈な構造 ワイド電圧範囲 定格: 最大15分オン / 最小オフ1分 AE95-BBバックボックスと組み合わせると、2点車載固定及び防水用に最適 防塵 粉体コーティングした軟鋼ボディ 111 db出力 バックボックス付きでIP65等級(なしの場合はIP53) RoHS対応 CEマーク付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,720
税込¥28,292
7日以内出荷
ブザー音
電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)
鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)
Φ22.3
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数
断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)
AC/DC24V
ブザー音
1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様
端子台
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式
マルチタイプ
インターフェース
PNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
19~27
音色
電圧ブザー
突入電流
100mA
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
DC24
タイプ
リード線
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
使用電圧範囲(V)
DC5~28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
45~85
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC12~24
使用電圧範囲
AC/DC12~24±10%
定格絶縁電圧(V)
AC/DC60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
保護構造
閉鎖形(IP40)
突入電流(A)
2.5
音圧
連続音、80dB以上(定格電圧時)
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)
約12
保護構造
IP40
周波数(kHz)
(駆動)3±0.5
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)
TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性
1000h以上
耐電圧(V/min)
AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
音色
アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~50
仕様
最低動作電圧(V)80
使用温度範囲(℃)
-10+40
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.035
音量
70
使用電圧範囲(V)
90 ~ 120
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷